SIEMENS - SIE5SY17054 INT MAGN CBE 1P+CA F2 0,5A - 5SY17054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - F
Bemessungsstrom - 0.5 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869547749
Artikelnummer
SIE5SY17054
Herstellernummer
5SY17054
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
F
Bemessungsstrom:
0.5 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Bemessungsisolationsspannung Ui:
-99999 V
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
- Caratteristica: F2
- Corrente nominale: 0,5A
- Tensione AC: 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tensione DC: 60 V
- Capacità di corto circuito: Icn 3 kA AC
- Normativa: IEC 60934
- Protezione affidabile per apparecchiature elettriche.
- Semplice integrazione in sistemi esistenti grazie al design compatto.
- Facilità di utilizzo e installazione.
- Funzionalità di allerta per situazioni anomale tramite contatti ausiliari.
- Rispetto delle normative internazionali di sicurezza.
Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO
Questo interruttore è progettato per fornire protezione elettrica e funzionalità di controllo in applicazioni a bassa tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


