Startseite

SIEMENS - SIE5SY17044 INT MAGN CBE 1P+CA F2 4A - 5SY17044

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SY17044 INT MAGN CBE 1P+CA F2 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - F

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869547770

Artikelnummer

SIE5SY17044

Herstellernummer

5SY17044

Hersteller

SIE

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

F

Bemessungsstrom:

4 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

Explosionsgeschützt:

nein

interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO blocchetto di contatti ausiliari caratteristica F2 4A AC 230 V 50/60 Hz DC 60 V Icn 3 kA AC sec. IEC 60934

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie