SIEMENS - SIE5SY17042 INT MAGN CBE 1P+CA F1 4A - 5SY17042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - F
Bemessungsstrom - 4 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869547695
Artikelnummer
SIE5SY17042
Herstellernummer
5SY17042
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
F
Bemessungsstrom:
4 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
- Caratteristica: F1
- Corrente nominale: 4A
- Tensione: AC 230 V, 50/60 Hz; DC 60 V
- Icn: 3 kA AC
- Normativa: IEC 60934
- Offre una protezione efficace per circuiti elettrici.
- Facilita l'interruzione delle linee con un contatto normalmente aperto.
- Compatibile con diverse tensioni e frequenze elettriche.
Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO
Questo interruttore è progettato per la protezione e l'interruzione di circuiti elettrici, con un contatto normalmente aperto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


