SIEMENS - SIE5SY17024 INT MAGN CBE 1P+CA F2 2A - 5SY17024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - F
Bemessungsstrom - 2 A
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869547763
Artikelnummer
SIE5SY17024
Herstellernummer
5SY17024
Hersteller
SIE
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
F
Bemessungsstrom:
2 A
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
230 V
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4000 kV
Unterputzmontage:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Überspannungskategorie:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Explosionsgeschützt:
nein
- Caratteristica: F2
- Corrente nominale: 2A
- Tensione: AC 230 V, 50/60 Hz
- Tensione continua: DC 60 V
- Incertezza di cortocircuito: Icn 3 kA AC
- Normativa: IEC 60934
- Protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.
- Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
- Affidabilità garantita grazie alla conformità con le normative internazionali.
Interruttore di protezione apparecchio a 1 polo con contatto NO
Questo interruttore è progettato per la protezione dei circuiti elettrici, garantendo un'interruzione sicura in caso di sovraccarichi.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


