Startseite

SIEMENS - SIE5SW3005 CUSTODIA SPORGENTE IP40 MAX 4,5 U.M. - 5SW3005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869061016

Artikelnummer

SIE5SW3005

Herstellernummer

5SW3005

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Calotta coprimorsetti grigio IP40

    La calotta coprimorsetti grigio IP40 è progettata per il montaggio sporgente di apparecchi da incasso fino a 4, 5TE max. di larghezza.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: Grigio
    • Grado di protezione: IP40
    • Montaggio: Sporgente
    • Compatibilità: Apparecchi da incasso fino a 4, 5TE max. di larghezza

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione grazie al design sporgente.
    • Protezione efficace contro polvere e oggetti solidi.
    • Versatilità nei progetti di cablaggio per apparecchi da incasso.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie