SIEMENS - SIE5SV87060KK TOROIDE CHIUSO 210MM X 5SV80/1/2 - 5SV87060KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 720...720 V
Anzeige des Differenzstroms - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869397702
Artikelnummer
SIE5SV87060KK
Herstellernummer
5SV87060KK
Hersteller
SIE
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
720...720 V
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Breite:
299 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
284 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
720...720 V
Spannungsmessbereich:
720...720 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
720...720 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
720...720 V
- Dimensione: 210mm
- Design robusto per applicazioni di sicurezza
- Certificazioni di conformità alle normative di sicurezza
- Materiali di alta qualità per una lunga durata
- Massimizza la sicurezza negli impianti elettrici
- Facilita l’installazione e la manutenzione
- Affidabile anche in condizioni di elevato carico elettrico
- Riduce i costi operativi grazie alla sua efficienza
Trasformatore sommatore di corrente 210mm
Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.


