SIEMENS - SIE5SV87050KK TOROIDE CHIUSO 140MM X 5SV80/1/2 - 5SV87050KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 720...720 V
Anzeige des Differenzstroms - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869397696
Artikelnummer
SIE5SV87050KK
Herstellernummer
5SV87050KK
Hersteller
SIE
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
720...720 V
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Breite:
230 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
196 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
720...720 V
Spannungsmessbereich:
720...720 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
720...720 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
720...720 V
- Dimensione: 140mm
- Tipo: Trasformatore sommatore di corrente
- Applicazione: Sicurezza elettrica
- Elevata affidabilità grazie alla tecnologia avanzata di Siemens.
- Facile integrazione in sistemi esistenti.
- Massimizza la sicurezza operativa nelle installazioni elettriche.
Trasformatore sommatore di corrente 140mm
Il Trasformatore sommatore di corrente 140mm di Siemens è progettato per garantire un'ottimale sicurezza nelle applicazioni elettriche.


