Startseite

SIEMENS - SIE5SV87040KK TOROIDE CHIUSO 105MM X 5SV80/1/2 - 5SV87040KK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 720...720 V

  • Anzeige des Differenzstroms - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869397689

Artikelnummer

SIE5SV87040KK

Herstellernummer

5SV87040KK

Hersteller

SIE

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

720...720 V

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Breite:

170 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

146 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

720...720 V

Spannungsmessbereich:

720...720 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

720...720 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

720...720 V

    Trasformatore sommatore di corrente 105mm

    Il Trasformatore sommatore di corrente 105mm è progettato per garantire la sicurezza ottimale nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni affidabili solo da Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 105mm
    • Applicazione: Somma di corrente
    • Marca: Siemens

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità nel monitoraggio della corrente.
    • Facilità di integrazione nei sistemi esistenti.
    • Miglioramento della sicurezza elettrica globale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie