Startseite

SIEMENS - SIE5SV87030KK TOROIDE CHIUSO 70MM X 5SV80/1/2 - 5SV87030KK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 720...720 V

  • Anzeige des Differenzstroms - nein

  • Fehlerspeicherung möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869397672

Artikelnummer

SIE5SV87030KK

Herstellernummer

5SV87030KK

Hersteller

SIE

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

720...720 V

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Breite:

130 mm

Höhe:

33 mm

Tiefe:

110 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

720...720 V

Spannungsmessbereich:

720...720 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

50...60 Hz

Betriebsspannung AC 50 Hz:

720...720 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

720...720 V

    Trasformatore sommatore di corrente 70mm

    Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 70mm
    • Tipo: Trasformatore sommatore di corrente
    • Applicazione: Sicurezza

    Vantaggi per il cliente:

    • Alta affidabilità nella misurazione della corrente.
    • Facilità di installazione e utilizzo.
    • Progettato per garantire una sicurezza ottimale.