SIEMENS - SIE5SV87020KK TOROIDE CHIUSO 35MM X 5SV80/1/2 - 5SV87020KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 720...720 V
Anzeige des Differenzstroms - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869397665
Artikelnummer
SIE5SV87020KK
Herstellernummer
5SV87020KK
Hersteller
SIE
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
720...720 V
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
33 mm
Tiefe:
79 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
720...720 V
Spannungsmessbereich:
720...720 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
720...720 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
720...720 V
- Dimensione: 35mm
- Tipo: Trasformatore sommatore di corrente
- Applicazioni: Per uso in sistemi elettrici
- Progettato per una sicurezza ottimale
- Facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici.
- Assicura elevata affidabilità nelle misurazioni di corrente.
- Costruzione robusta per resistere a condizioni operative severi.
- Contributo alla sicurezza generale degli impianti elettrici.
Trasformatore sommatore di corrente 35mm
Il trasformatore sommatore di corrente 35mm di Siemens è progettato per garantire una sicurezza ottimale nelle applicazioni elettriche.


