SIEMENS - SIE5SV87010KK TOROIDE CHIUSO 30MM X 5SV80/1/2 - 5SV87010KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 720...720 V
Anzeige des Differenzstroms - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869397658
Artikelnummer
SIE5SV87010KK
Herstellernummer
5SV87010KK
Hersteller
SIE
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
720...720 V
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Breite:
59 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
70 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
720...720 V
Spannungsmessbereich:
720...720 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
720...720 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
720...720 V
- Dimensione: 30mm
- Tipo: Trasformatore sommatore di corrente
- Applicazione: Sicurezza
- Produttore: Siemens
- Sicurezza migliorata grazie alla tecnologia avanzata.
- Facile integrazione in sistemi esistenti.
- Affidabilità edurata nel tempo.
- Supporto tecnico da parte di esperti Siemens.
Trasformatore sommatore di corrente 30mm
Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


