SIEMENS - SIE5SV87000KK TOROIDE CHIUSO 20MM X 5SV80/1/2 - 5SV87000KK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 720...720 V
Anzeige des Differenzstroms - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869397641
Artikelnummer
SIE5SV87000KK
Herstellernummer
5SV87000KK
Hersteller
SIE
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
720...720 V
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Breite:
46 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
60 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
720...720 V
Spannungsmessbereich:
720...720 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Betriebsspannung AC 50 Hz:
720...720 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
720...720 V
- Dimensione: 20mm
- Progettato per massimizzare la sicurezza
- Applicazioni versatili nel monitoraggio della corrente
- Maggiore sicurezza negli impianti elettrici
- Facilità di installazione e integrazione
- Affidabilità e precisione nel monitoraggio della corrente
Trasformatore sommatore di corrente 20mm
Questo trasformatore è progettato per garantire una tecnica ottimale per la sicurezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


