SIEMENS - SIE5SV81016KK MRCD DIG.TOR.SEP.1C.T.A IEC947-2/M 3UM - 5SV81016KK
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.03...3 mA
Ansprechwert Stromstärke 2 - 30...3000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869434612
Artikelnummer
SIE5SV81016KK
Herstellernummer
5SV81016KK
Hersteller
SIE
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.03...3 mA
Ansprechwert Stromstärke 2:
30...3000 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
184...276 V
Versorgungsspannung DC:
-99999...-99999 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.02 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
54 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
68 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
184...276 V
Spannungsmessbereich:
184...276 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50...60 Hz
Interruttore differenziale modulare
Un interruttore differenziale modulare progettato per garantire la sicurezza elettrica.
Dettagli tecnici:
- LCD
- AC 230 V
- IDN 0,03A-3A (Tipo A)
- tedesco=INS-10 sec (SEL)
Vantaggi per il cliente:
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


