Startseite

SIEMENS - SIE5SV60167MC25 INT MT + AFDD 1P+N 6KA C25 1UM COM - 5SV60167MC25

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV60167MC25 INT MT + AFDD 1P+N 6KA C25 1UM COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869582283

Artikelnummer

SIE5SV60167MC25

Herstellernummer

5SV60167MC25

Hersteller

SIE

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6000 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

195 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-Interruttore automatico

    Il Siemens 5SV6 COM è un dispositivo di rilevamento di arco elettrico che offre protezione completa per persone, impianti e beni materiali in caso di guasti elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Funzione di misura e comunicazione AC 230V
    • 6kA, a 1+N poli, C, 25 A
    • Riconoscimento tempestivo delle anomalie
    • Protezione affidabile da cortocircuiti, sovraccarichi e incendi
    • Design compatto
    • Accessori disponibili per ampliamenti funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Intervento rapido prima che si inneschi un incendio
    • Coprire il divario di protezione dei comuni apparecchi
    • Multifunzionalità grazie alla combinazione di Arc Fault Detection Device e interruttore magnetotermico
    • Facile integrazione nella grandezza costruttiva standard
    • Alta sicurezza garantita dalla tecnologia innovativa di Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie