SIEMENS - SIE5SV60167MC16 INT MT + AFDD 1P+N 6KA C16 1UM COM - 5SV60167MC16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869582269
Artikelnummer
SIE5SV60167MC16
Herstellernummer
5SV60167MC16
Hersteller
SIE
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6000 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6000 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
- Comunicazione AC 230V
- 6kA, a 1+N poli, C, 16 A
- Funzione di misura integrata
- Comunicazione wireless disponibile
- Compatto per una protezione da cortocircuiti e sovraccarichi
- Certificazioni nazionali per diversi paesi
- Riconoscimento tempestivo delle anomalie per prevenire incendi
- Copertura del divario di protezione rispetto ai comuni apparecchi
- Possibilità di ampliare funzionalità tramite accessori come blocchetti di contatti ausiliari
- Sicurezza ottimale grazie alla tecnologia innovativa di Siemens
Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico funzione di misura
Il Siemens 5SV6 COM è progettato per la protezione affidabile di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


