Startseite

SIEMENS - SIE5SV60167MC10 INT MT + AFDD 1P+N 6KA C10 1UM COM - 5SV60167MC10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV60167MC10 INT MT + AFDD 1P+N 6KA C10 1UM COM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869582245

Artikelnummer

SIE5SV60167MC10

Herstellernummer

5SV60167MC10

Hersteller

SIE

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6000 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:

195 V

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-Interruttore Automatico

    Il Siemens 5SV6 COM è un dispositivo multifunzionale per la protezione contro gli archi elettrici, garantendo sicurezza ed efficienza per persone e impianti.

    Dettagli tecnici:

    • Funzione di misura integrata
    • Comunicazione wireless AC 230V
    • Capacità di interruzione di 6kA
    • Tipo di polo: 1+N poli
    • Caratteristica: C, 10 A
    • Dimensioni costruttive standard

    Vantaggi per i clienti:

    • Riconoscimento tempestivo delle anomalie prima che si verifichino incendi
    • Protezione affidabile da cortocircuiti, sovraccarichi e incendi
    • Compatibilità con una varietà di accessori per ampliamenti funzionali
    • Innovativa tecnologia che colma le lacune di protezione degli apparecchi comuni
    • Sicurezza ottimale garantita da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie