SIEMENS - SIE5SV60167KK40 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C40 1UM - 5SV60167KK40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 40 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869565118
Artikelnummer
SIE5SV60167KK40
Herstellernummer
5SV60167KK40
Hersteller
SIE
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
40 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6000 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6000 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
- Tipo: Combinazione di Arc Fault Detection Device e interruttore magnetotermico
- Tensione: 230 V
- Capacità di interruzione: 6 kA
- Configurazione: 1+N
- Curva: C
- Corrente nominale: 40A
- Innovativa tecnologia di rilevamento: Riconoscimento tempestivo di anomalie
- Accessori disponibili: Blocchetti di contatti ausiliari e altri ampliamenti funzionali
- Protezione affidabile da cortocircuito, sovraccarico e incendio.
- Intervento rapido prima dell'innesco di incendi.
- Copertura efficace delle lacune di protezione degli apparecchi comuni.
- Facilità di integrazione con accessori per ampliare funzionalità.
- Ottimizzazione della sicurezza grazie alla tecnologia Siemens.
Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, C, 40A compatto (1UM)
Interruttore magnetotermico - Arc Fault Detection Device SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


