SIEMENS - SIE5SV60167KK25 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C25 1UM - 5SV60167KK25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869565095
Artikelnummer
SIE5SV60167KK25
Herstellernummer
5SV60167KK25
Hersteller
SIE
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6000 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6000 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
- 230 V, 6 kA, 1+N, C, 25A compatto
- Riconoscimento tempestivo di anomalie
- Interventi precoci per prevenire incendi
- Protezione da cortocircuito, sovraccarico e incendio
- Variante 1+N con diverse caratteristiche
- Protezione affidabile di persone, impianti e beni materiali
- Copertura del precedente divario di protezione dei comuni apparecchi
- Ampiamento funzionale grazie a numerosi accessori
- Sicurezza ottimale garantita solo da Siemens
Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, C, 25A compatto (1UM)
Interruttore magnetotermico - Arc Fault Detection Device SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


