Startseite

SIEMENS - SIE5SV60167KK20 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C20 1UM - 5SV60167KK20

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV60167KK20 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C20 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869565088

Artikelnummer

SIE5SV60167KK20

Herstellernummer

5SV60167KK20

Hersteller

SIE

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6000 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, C, 20A compatto (1UM)

    Interruttore magnetotermico - Arc Fault Detection Device SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Combinazione Arc Fault Detection Device e interruttore magnetotermico
    • Voltaggio: 230 V
    • Intensità nominale: 20 A
    • Interruzione di corrente: 6 kA
    • Configurazione: 1+N
    • Tipo di caratteristica: C
    • Caratteristiche aggiuntive: Varianti disponibili con accessori per ampliamenti funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Riconoscimento tempestivo delle anomalie prima che si inneschi un incendio.
    • Protezione affidabile da cortocircuito, sovraccarico e incendio.
    • Copertura del divario di protezione dei comuni apparecchi grazie a tecnologia innovativa.
    • Design compatto per un'implementazione facile e pratica.
    • Numerosi accessori disponibili per personalizzare le funzioni secondo le necessità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie