Startseite

SIEMENS - SIE5SV60167KK16 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C16 1UM - 5SV60167KK16

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV60167KK16 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C16 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869565071

Artikelnummer

SIE5SV60167KK16

Herstellernummer

5SV60167KK16

Hersteller

SIE

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6000 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, C, 16A compatto (1UM)

    Interruttore magnetotermico - Arc Fault Detection Device SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.

    Dettagli tecnici:

    • 230 V, 6 kA, 1+N, C, 16A
    • Riconoscimento tempestivo di anomalie
    • Protezione contro cortocircuito, sovraccarico e incendio
    • Design compatto
    • Disponibile con diversi accessori per amplimenti funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile di persone e beni materiali in caso di guasti
    • Intervento precoce prima che si inneschi un incendio
    • Copertura di protezione migliorata rispetto ai comuni apparecchi
    • Sicurezza ottimale grazie alla tecnologia innovativa di Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie