Startseite

SIEMENS - SIE5SV60167KK13 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C13 1UM - 5SV60167KK13

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV60167KK13 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C13 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869565064

Artikelnummer

SIE5SV60167KK13

Herstellernummer

5SV60167KK13

Hersteller

SIE

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

13 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6000 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, C, 13A compatto (1UM)

    Interruttore magnetotermico - Arc Fault Detection Device SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.

    Dettagli tecnici:

    • 230 V tensione nominale
    • Capacità di interruzione di 6 kA
    • Configurazione 1+N
    • Tipo C
    • Corrente nominale di 13A
    • Forma costruttiva compatta
    • Disponibile con diverse caratteristiche

    Vantaggi per i clienti:

    • Riconoscimento tempestivo di anomalie che previene incendi
    • Protezione affidabile da cortocircuito, sovraccarico e incendio
    • Tecnologia innovativa che riempie il divario di protezione dei comuni apparecchi
    • Varietà di ampliamenti funzionali grazie a numerosi accessori
    • Sicurezza ottimale garantita da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie