Startseite

SIEMENS - SIE5SV60167KK10 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C10 1UM - 5SV60167KK10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV60167KK10 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C10 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869565057

Artikelnummer

SIE5SV60167KK10

Herstellernummer

5SV60167KK10

Hersteller

SIE

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6000 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V

    Dispositivo di rilevamento di archi elettrici SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile di persone, impianti e beni materiali in caso di guasti.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Dispositivo di rilevamento di archi (Arc Fault Detection Device)
    • Tensione: 230 V
    • Corrente nominale: 10 A
    • Interruzione: 6 kA
    • Costruzione: Compatta (1UM)
    • Varianti disponibili: 1+N con diverse caratteristiche

    Vantaggi per i clienti:

    • Riconoscimento tempestivo di anomalie per prevenire incendi.
    • Protezione completa da cortocircuiti, sovraccarichi e incendi.
    • Possibilità di ampliamenti funzionali grazie a numerosi accessori.
    • Tecnologia innovativa che riempie il divario di protezione dei comuni apparecchi.
    • Sicurezza ottimale garantita solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie