Startseite

SIEMENS - SIE5SV60167KK06 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C6 1UM - 5SV60167KK06

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV60167KK06 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA C6 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869565040

Artikelnummer

SIE5SV60167KK06

Herstellernummer

5SV60167KK06

Hersteller

SIE

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6000 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, C, 6A compatto (1UM)

    Il dispositivo di rilevamento degli archi elettrici SENTRON 5SV6 offre una protezione affidabile e completa contro gli archi elettrici, prevenendo potenziali incendi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Combina Arc Fault Detection Device e interruttore magnetotermico
    • Voltage: 230 V
    • Current Rating: 6A
    • Breaking Capacity: 6 kA
    • Configuration: 1+N
    • Technology: Rilevamento tempestivo delle anomalie

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione completa di persone, impianti e beni materiali
    • Intervento rapido prima dell'innesco di un incendio
    • Copertura delle lacune di protezione degli apparecchi comuni
    • Possibilità di ampliamenti funzionali grazie a numerosi accessori
    • Sicurezza ottimale garantita dall'innovativa tecnologia Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie