SIEMENS - SIE5SV60166MC16 INT MT + AFDD 1P+N 6KA B16 1UM COM - 5SV60166MC16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869582184
Artikelnummer
SIE5SV60166MC16
Herstellernummer
5SV60166MC16
Hersteller
SIE
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6000 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6000 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
195 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
- Comunicazione AC 230V
- Capacità di intervento di 6kA
- 1+N poli, tipo B
- Corrente nominale di 16 A
- Funzione di misura integrata
- Comunicazione wireless
- Riconosce tempestivamente le anomalie per prevenire incendi
- Protezione completa da cortocircuiti, sovraccarichi e incendi
- Design compatto per facilitare l'installazione
- Numerosi accessori per ampliamenti funzionali
- Ottimale per la sicurezza, realizzato da un marchio affidabile come Siemens
Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico
Il Siemens 5SV6 COM è un dispositivo innovativo per la protezione affidabile di persone e beni materiali da guasti elettrici mediante il riconoscimento di anomalie.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


