Startseite

SIEMENS - SIE5SV60166KK32 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA B32 1UM - 5SV60166KK32

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869565026

Artikelnummer

SIE5SV60166KK32

Herstellernummer

5SV60166KK32

Hersteller

SIE

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

32 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6000 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, B, 32A compatto (1UM)

    Il Siemens 5SV60 è una combinazione di Arc Fault Detection Device e interruttore magnetotermico progettata per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 230 V
    • Potenza di interruzione: 6 kA
    • Tipo: 1+N
    • Curva: B
    • Corrente nominale: 32A
    • Design: compatto
    • Opzioni di accessori: disponibili per varie espansioni funzionali

    Vantaggi per i clienti:

    • Riconoscimento tempestivo di anomalie per prevenire incendi.
    • Tecnologia innovativa che offre una protezione superiore rispetto ai dispositivi comuni.
    • Protezione affidabile contro cortocircuiti, sovraccarichi e incendi.
    • Facilità di integrazione con accessoriper ulteriori funzionalità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie