Startseite

SIEMENS - SIE5SV60166KK10 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA B10 1UM - 5SV60166KK10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5SV60166KK10 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA B10 1UM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869564975

Artikelnummer

SIE5SV60166KK10

Herstellernummer

5SV60166KK10

Hersteller

SIE

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:

6000 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6000 kA

Spannungsart:

AC

Energiebegrenzungsklasse:

3

Frequenz:

50...50 Hz

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Einbautiefe:

70 mm

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Brandschutzschalter

Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:

6000 A

Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

    Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, B, 10A compatto (1UM)

    Interruttore magnetotermico - Arc Fault Detection Device SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 230 V
    • Corrente nominale: 10A
    • Couplaggio: 1+N
    • Capacità di interruzione: 6 kA
    • Tipo: B
    • Costruzione compatta: Sì
    • Variante Arc Fault Detection Device: Disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Riconosce tempestivamente eventuali anomalie e interviene prima che si inneschi un incendio.
    • Protezione affidabile da cortocircuito, sovraccarico e incendio.
    • Copre il precedente divario di protezione dei comuni apparecchi.
    • Numerosi accessori consentono una varietàdi ampliamenti funzionali.
    • Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie