SIEMENS - SIE5SV60166KK06 INT MAGN + AFDD 1P+N 6KA B6 1UM - 5SV60166KK06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 6 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
4001869564968
Artikelnummer
SIE5SV60166KK06
Herstellernummer
5SV60166KK06
Hersteller
SIE
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
6000 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6000 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50...50 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
70 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
6000 A
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
- Voltaggio: 230 V
- Intensità nominale: 6 A
- Tipo di interruttore: 1+N, B
- Capacità di mancanza di cortocircuito: 6 kA
- Design compatto
- Riconoscimento tempestivo delle anomalie
- Protezione affidabile da cortocircuito, sovraccarico e incendio.
- Intervento preventivo per evitareincendi causati da arco elettrico.
- Copertura innovativa del divario di protezione dei comuni apparecchi.
- Possibilità di ampliamenti funzionali con numerosi accessori, come blocchetti di contatti ausiliari.
- Ottimizzazione della sicurezza grazie alla tecnologia Siemens.
Combinazione Arc Fault Detection Device-interruttore automatico 230 V, 6 kA, 1+N, B, 6A compatto (1UM)
Interruttore magnetotermico - Arc Fault Detection Device SENTRON 5SV6 per la protezione affidabile completa di persone, impianti e beni materiali in caso di arco elettrico di guasto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


