SIEMENS - SIE5SV46480 DIFF. NON ACC. 4P 100A 0,3A 400V - 5SV46480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 300 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 100 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047624418343
Artikelnummer
SIE5SV46480
Herstellernummer
5SV46480
Hersteller
SIE
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
300 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
100 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
sonstige
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2000 V
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6000 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
nein
Frequenz:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
1 kA
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...50 mm²
Einbautiefe:
70 mm
Verlustleistung:
7 W
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...40 °C
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Gerätetiefe:
73 mm
- 4 poli
- Tipo AC
- In: 100 A
- 300 mA
- Un AC: 400 V
- Norme di installazione nazionali da osservare
- Accesso rapido ai dati tecnici tramite codice Data Matrix nell'App Siemens Industry Online Support
- Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione avvolgente e contro i contatti accidentali.
- Comodo cursore di sgancio manuale per un'installazione senza attrezzi.
- Possibilità di ampliare i dispositivi di protezione con accessori del sistema modulare.
- Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Interruttore differenziale
Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 offre protezione completa contro le scariche elettriche per persone e beni materiali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


