Startseite

SIEMENS - SIE5SV46450 DIFF. NON ACC. 4P 125A 0,3A 400V - 5SV46450

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 300 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047624418381

Artikelnummer

SIE5SV46450

Herstellernummer

5SV46450

Hersteller

SIE

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

300 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

125 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

sonstige

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

2000 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

10 kA

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6000 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50 Hz

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Stoßstromfestigkeit:

1 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...50 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Verlustleistung:

10.5 W

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

85 mm

Gerätetiefe:

73 mm

    Interruttore differenziale

    Interruttore differenziale SENTRON 5SV4 per la protezione completa dalla scarica elettrica per persone e beni materiali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: 4 poli, tipo AC
    • In: 125 A
    • 300 mA
    • Un AC: 400 V
    • Protezione avvolgente e contro i contatti accidentali come dotazione standard
    • Accesso rapido ai dati tecnici tramite codice Data Matrix

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Facile sgancio manuale senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici
    • Possibilità di ampliare con accessori del sistema modulare
    • Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie