Startseite

SIEMENS - SIE5ST37870 SB.COLL. COMPATTI FASE 10MMQ 1016MM - 5ST37870

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Länge - 1016 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 56

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869566849

Artikelnummer

SIE5ST37870

Herstellernummer

5ST37870

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Länge:

1016 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

56

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

    Sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2 N (colore blu)

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, che offre un'installazione sicura e facile.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: blu
    • Sezione: 10 mm²
    • Protezione contro i contatti accidentali
    • Tranciabile a 1m
    • Compatibile con interruttori automatici 1/N 1 UM

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione facile e comoda
    • Sicurezza garantita durante l'installazione
    • Componenti aggiuntivi universalmente montabili
    • Ottimizzazione della tecnica per la sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie