SIEMENS - SIE5ST37830 SBAR.10 MM2 1XDIFF. 3P+N + 8X 5SV1 12UM - 5ST37830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 3
Geeignet für Anzahl Geräte - 9
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869566566
Artikelnummer
SIE5ST37830
Herstellernummer
5ST37830
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
9
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
216 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


