Startseite

SIEMENS - SIE5ST37800 SBAR.10 MM2 1P+N 5SM6 + 5SV1 + CA 1000MM - 5ST37800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 2

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1036 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869566702

Artikelnummer

SIE5ST37800

Herstellernummer

5ST37800

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

2

Polzahl:

1

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1036 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

58

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

24

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

    Sbarra Di Collegamento A Punte Compatta 10 Mm2

    Questa sbarra di collegamento è un componente aggiuntivo universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettato per garantire una connessione sicura e facile.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento 1p/N AFDD 5SM6
    • Apparecchio compatto 1 UM
    • Blocchetto di contatti ausiliari 0,5 UM
    • Protezione contro i contatti accidentali tranciabile a 1m
    • Identificato come sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare.
    • Protezione contro i contatti accidentali di serie per una maggiore sicurezza.
    • Installazione ottimale grazie alla tecnica avanzata di Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie