Startseite

SIEMENS - SIE5ST37770 SBAR.10 MM2 3P+N X 5SV1/5SV6 + CA 1000MM - 5ST37770

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1055 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869566689

Artikelnummer

SIE5ST37770

Herstellernummer

5ST37770

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1055 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

59

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

40

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

230 V

    Sbarra di collegamento a punte compatta 10 mm2

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo versatile e sicuro per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Collegamento a 3 poli/N
    • Dimensione della sezione: 10 mm²
    • Apparecchio compatto 1 UM + blocchetto di contatti ausiliari 0,5 UM
    • Protezione contro i contatti accidentali
    • Tranciabile a 1 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione facile e comoda
    • Universalmente montabile su diversi dispositivi
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione grazie alla protezione standard
    • Ottimizzazione tecnica per una maggiore sicurezza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie