SIEMENS - SIE5ST37760 SBARRE 10 MM2 1P+N 5SM6 + 5SV1 1000 MM - 5ST37760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 1
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 1042 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4001869566672
Artikelnummer
SIE5ST37760
Herstellernummer
5ST37760
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
1042 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
58
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
30
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V
Sbarra di collegamento a punte compatta
La sbarra di collegamento a punte compatta è un componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettata per garantire sicurezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
- 10mm² connessione 1p/N
- AFDD 5SM6 + apparecchio compatto 1 UM protetto contro i contatti accidentali
- Tranciabile di 1m
- Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
Vantaggi per il cliente:
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
- Facili e comodi da montare e collegare.
- Protezione contro i contatti accidentali di serie, garantendo sicurezza affidabile durante l'installazione.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


