Startseite

SIEMENS - SIE5ST37705 SB.COLL.4F.16QMM,16UM,TR.1MCB4P+6MCB1P+N - 5ST37705

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST37705 SB.COLL.4F.16QMM,16UM,TR.1MCB4P+6MCB1P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Länge - 292 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 16

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869398051

Artikelnummer

SIE5ST37705

Herstellernummer

5ST37705

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Länge:

292 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

16

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

7

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

    Sbarra Di Collegamento A Punte, 16mm2 16TE

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 serve come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo una connessione sicura e protetta.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm2
    • Tipo di connessione: quadrifase tagliabile FI 4P N a destra e 6 LS 1P+N
    • Protezione: contro i contatti accidentali con calotte terminali
    • Compatibilità: universalmente montabile con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità e comodità di montaggio e collegamento
    • Protezione standard contro i contatti accidentali per garantire sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Tecnica ottimale per la sicurezza, solo da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie