SIEMENS - SIE5ST37703 SBARRE COLL.4P 16MM2 X INT.MONOFASE 56UM - 5ST37703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Länge - 1000 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 56
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
1 ST
EAN
4001869398037
Artikelnummer
SIE5ST37703
Herstellernummer
5ST37703
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
4
Länge:
1000 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Sbarra di collegamento a punte 16mm2 56TE
Componenti aggiuntivi per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettati per garantire sicurezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
- Tipo: sbarra di collegamento a punte
- Sezione: 16mm2
- TE: 56TE
- Applicazione: quadrifase tagliabile per interruttore automatico 2P e interruttore magnetotermico differenziale 1P+N
- Protezione: contro i contatti accidentali senza calotte terminali
- Marca: SENTRON 5ST3
Vantaggi per il cliente:
- Componenti aggiuntivi universalmente montabili.
- Facili e comodi da montare e collegare.
- Sicurezza garantita durante l'installazione grazie alla protezione standard contro i contatti accidentali.
- Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenzaartificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


