Startseite

SIEMENS - SIE5ST37702 SBARRA 56UM 4P X INT.MAGN.2P E DIFF.1P+N - 5ST37702

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST37702 SBARRA 56UM 4P X INT.MAGN.2P E DIFF.1P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Länge - 1000 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 56

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869398020

Artikelnummer

SIE5ST37702

Herstellernummer

5ST37702

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Länge:

1000 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

28

Querschnitt:

10 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

    Sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 56TE

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo universale progettato per interruttori automatici e interruttori magnetotermici differenziali, garantendo un'installazione sicura e semplice.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 10 mm2
    • Tipo: quadrifase tagliabile
    • Compatibilità: interruttore automatico 2P e interruttore magnetotermico differenziale 1P+N
    • Protezione: contro i contatti accidentali senza calotte terminali
    • Montaggio: universalmente montabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo da montare e collegare.
    • Sicurezza garantita durante l'installazione grazie alla protezione integrata.
    • Un'ottima soluzione tecnica per un'installazione sicura.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie