Startseite

SIEMENS - SIE5ST37684 MORS.INGR. SX 690/1000 VAC/DC 80 A 25MMQ - 5ST37684

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869529189

Artikelnummer

SIE5ST37684

Herstellernummer

5ST37684

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Morsetto di collegamento Passacavo a sinistra 690V AC, DC 1000V, 80A IP20

    Questo morsetto è un componente aggiuntivo per sistemi di sbarre collettrici SENTRON 5ST3, progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, offrendo un'installazione semplice e sicura.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 690V AC, DC 1000V
    • Corrente: 80A
    • Grado di protezione: IP20
    • Compatibilità: Sistemi disbarre collettrici SENTRON 5ST3
    • Installazione: Universale, facile e comoda

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio e collegamento per una installazione rapida.
    • Protezione contro i contatti accidentali per una maggiore sicurezza.
    • Affidabilità durante l'installazione grazie ai componenti progettati da Siemens.
    • Ottimizzazione della tecnica di installazione per la sicurezza dell'utente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie