Startseite

SIEMENS - SIE5ST37683 MORS.INGR.CENTR.690/1000VAC/DC 80A 25MMQ - 5ST37683

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST37683 MORS.INGR.CENTR.690/1000VAC/DC 80A 25MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869529172

Artikelnummer

SIE5ST37683

Herstellernummer

5ST37683

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Morsetto di collegamento Passacavo

    Il morsetto di collegamento Passacavo è un componente aggiuntivo universale per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, progettato per garantire sicurezza durante l'installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Voltaggio: 690V AC, 1000V DC
    • Corrente nominale: 80A
    • Grado di protezione: IP20
    • Compatibile con i sistemi di sbarre collettrici SENTRON 5ST3
    • Facile montaggioe collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione sicura grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie
    • Facilità d'uso e montaggio comodo
    • Soluzione ottimale per la sicurezza
    • Universalmente montabile su vari dispositivi

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie