Startseite

SIEMENS - SIE5ST3766 CONF. 2 TAPPI TERM.DX+SX GRIG.X 5ST376 - 5ST3766

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869373997

Artikelnummer

SIE5ST3766

Herstellernummer

5ST3766

Hersteller

SIE

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

    Set calotte terminali per sbarre di collegamento a punte 5ST3 76

    Set costituito da: 1 cappuccio a destra/1 cappuccio a sinistra, progettato come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Colore: grigio
    • Compatibilità: Sistemi di sbarre collettrici SENTRON 5ST3
    • Montaggio: universalmente montabili
    • Installazione: facile e comoda
    • Protezione: contro i contatti accidentali di serie

    Vantaggi per i clienti:

    • Garantita sicurezza durante l'installazione
    • Ottimale per la vostra sicurezza
    • Facilità di montaggio e collegamento
    • Affidabilità come componente Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie