Startseite

SIEMENS - SIE5ST37603 MORS.INGR.CENT.690/1000VAC/DC 125A 50MMQ - 5ST37603

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4001869529202

Artikelnummer

SIE5ST37603

Herstellernummer

5ST37603

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Morsetto di collegamento Passacavo

    Il morsetto di collegamento Passacavo è progettato per l'uso con sistemi di sbarre collettrici SENTRON 5ST3, offrendo una connessione sicura e affidabile per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 690V AC, DC 1000V
    • Corrente nominale: 125A
    • Grado di protezione: IP20
    • Compatibilità: Sistemi di sbarre collettrici SENTRON 5ST3
    • Installazione: Universale e facile

    Benefici per il cliente:

    • Facile e comodo montaggio e collegamento.
    • Sicurezza garantita grazie alla protezione contro i contatti accidentali.
    • Progettato per offrire ottimale sicurezza durante l'installazione.
    • Affidabilità e qualità assicurata da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie