Startseite

SIEMENS - SIE5ST37461 SBARRE COLL. AFDD 5SM602-10MMQ-TRIFASE - 5ST37461

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 17

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 950 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869468747

Artikelnummer

SIE5ST37461

Herstellernummer

5ST37461

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Geeignet für Anzahl Geräte:

17

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

950 mm

Breite in Teilungseinheiten:

53

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

sbarra di collegamento a punte, quadrifase 10mm2, 52TE, Isolamento grigio tagliabile per AFDD 5SM602.-2 sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.