SIEMENS - SIE5ST3737 SBARRE DI COLL. 2F+CA - 10MMQ - 101 - 5ST3737

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Länge - 1016 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 56
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
1 ST
EAN
4001869313061
Artikelnummer
SIE5ST3737
Herstellernummer
5ST3737
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Länge:
1016 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
23
Querschnitt:
10 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
- Sezione: 10 mm²
- Bifase con blocco contatti ausiliari
- Lunghezza: 1016 mm, tagliabile
- Prodotto senza calotte terminali
- Facile e comodo da montare e collegare
- Protezione contro i contatti accidentali di serie per una sicurezza affidabile
- Progettato per un'ottimale tecnica di sicurezza
- Accessori universali per una maggiore flessibilità
Sbarra di collegamento a punte
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo universale progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, garantendo sicurezza durante l'installazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


