Startseite

SIEMENS - SIE5ST3733 SBARRE DI COLL. 1F+CA - 10MMQ - 101 - 5ST3733

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 37

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Länge - 1016 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869313023

Artikelnummer

SIE5ST3733

Herstellernummer

5ST3733

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Anzahl Geräte:

37

Teilungsmaß:

18 mm

Querschnitt:

10 mm²

Länge:

1016 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali, 10 mm2 monofase+blocch. cont. aus., Lunghezza 1016 mm tagliabile, senza calotte terminali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie