Startseite

SIEMENS - SIE5ST3715 SBARRE DI COLL. 4 FASI - 214MM - 5ST3715

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3715 SBARRE DI COLL. 4 FASI - 214MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Länge - 214 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869209357

Artikelnummer

SIE5ST3715

Herstellernummer

5ST3715

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

4

Länge:

214 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

12

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali

Prodotto progettato per migliorare la sicurezza durante l'installazione di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.

Dettagli tecnici:

  • Lunghezza: 214mm
  • Sezione: 16mm²
  • Tipo: quadrifase
  • Componenti: calotte terminali, sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
  • Universalmente montabili

Vantaggi per il cliente:

  • Facili e comodi da montare e collegare
  • Protezione contro i contatti accidentali di serie
  • Sicurezza garantita durante l'installazione
  • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie