Startseite

SIEMENS - SIE5ST3714 SBARRE DI COLL. 3X1 FASE+CA - 1016MM - 5ST3714

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Länge - 1016 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 56

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869209340

Artikelnummer

SIE5ST3714

Herstellernummer

5ST3714

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Länge:

1016 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

56

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

37

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

    Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3

    La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è progettata per garantire sicurezza durante l'installatione di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici con una protezione contro i contatti accidentali.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione cavi: 16mm²
    • Numero di fasi: 3x monofase
    • Tipo di blocco: blocch. cont. aus.
    • Lunghezza: 1016 mm, tagliabile
    • Accessori: senza calotte terminali

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile e comodo montaggio e collegamento.
    • Protezione utile contro i contatti accidentali per un'installazione più sicura.
    • Componenti aggiuntivi universali per una maggiore versatilità.
    • Fornita da Siemens per garantire una tecnica ottimale nella sicurezza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie