Startseite

SIEMENS - SIE5ST3711 SBARRE DI COLL. 3 FASI+CA - 214MM - 5ST3711

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE5ST3711 SBARRE DI COLL. 3 FASI+CA - 214MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Länge - 214 mm

  • Teilungsmaß - 18 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 10

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869209319

Artikelnummer

SIE5ST3711

Herstellernummer

5ST3711

Hersteller

SIE

Anzahl der Phasen:

3

Länge:

214 mm

Teilungsmaß:

18 mm

Breite in Teilungseinheiten:

10

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Geeignet für Anzahl Geräte:

3

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

ja

    Sbarra di collegamento a punte

    La sbarra di collegamento a punte è progettata per garantire una connessione sicura e protetta contro i contatti accidentali, offrendo un'installazione semplice e comoda.

    Dettagli tecnici:

    • Sezione: 16mm2 trifase
    • Lunghezza: 214mm, tagliabile
    • Dotata di calotte terminali
    • Compatibile con dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici SENTRON 5ST3
    • Installazione universale

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione contro i contatti accidentali, garantendo un'elevata sicurezza
    • Facile e comodo montaggio e collegamento
    • Sicurezza affidabile durante l'installazione
    • Tecnica ottimale per la vostra sicurezza, disponibile esclusivamente da Siemens

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie