SIEMENS - SIE5ST3708 SBARRE DI COLL. 3 FASI - 214MM - 5ST3708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4001869209296
Artikelnummer
SIE5ST3708
Herstellernummer
5ST3708
Hersteller
SIE
- Lunghezza: 214mm
- Sezione: 16mm2
- Configurazione: trifase
- Montaggio: universalmente montabile
- Componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
- Facilità e comodità di montaggio e collegamento
- Protezione contro i contatti accidentali garantita di serie
- Ottimizzazione della sicurezza durante l'installazione
- Affidabilità e sicurezza conferite dalla tecnologia Siemens
Sbarra di collegamento a punte protetto contro i contatti accidentali
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è progettata per garantire sicurezza durante l'installazione di dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


