SIEMENS - SIE5ST3706 SBARRE DI COLL. 2 FASI+CA - 214MM - 5ST3706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Länge - 214 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869209272
Artikelnummer
SIE5ST3706
Herstellernummer
5ST3706
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Länge:
214 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
- Sezione: 16mm² bifase con blocco contatti ausiliari
- Lunghezza: 214mm, tagliabile
- Compatibile con calotte terminali SENTRON 5ST3
- Universale montabile su dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici
- Facilità e comodità di montaggio e collegamento
- Protezione contro i contatti accidentali inclusa per una maggiore sicurezza
- Affidabilità garantita durante l'installazione
Sbarra di collegamento a punte
Il prodotto è una sbarra di collegamento a punte progettata per garantire la sicurezza durante l'installazione di dispositivi elettrici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


