SIEMENS - SIE5ST37053HG SBARRA COLLEGAMENTO 18MMQ,2P, 1016MM UL - 5ST37053HG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 2
Länge - 1016 mm
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 56
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869484877
Artikelnummer
SIE5ST37053HG
Herstellernummer
5ST37053HG
Hersteller
SIE
Anzahl der Phasen:
2
Länge:
1016 mm
Teilungsmaß:
18 mm
Breite in Teilungseinheiten:
56
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Querschnitt:
18 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
- Sezione: 18 mm²
- Tipologia: Bifase
- Lunghezza: 1016 mm
- Normativa: UL 489
- Tensione: 480/277V
- Facile e comodo da montare e collegare.
- Protezione contro i contatti accidentali per una maggiore sicurezza durante l'installazione.
- Progettato per un'ottimale affidabilità e sicurezza nella tecnica.
Sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3
La sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 è un componente aggiuntivo progettato per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici, offrendo un'installazione universale e sicura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie